Beli mesin cuci sharp 8kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Inverter Series
    Mulai

    Rp9.199.900

    Sharp Inverter Series
    Deskripsi:
    3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
    • Capacity (kg): 14
    • Model : Inverter Series
  2. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  3. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  4. Sharp Dolphinwave Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Sharp Dolphinwave Series
    atribut:
    • Tube Type: Plastic
  5. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  6. AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.899.900

    AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    atribut:
    • Material: Pintu : Plastic; Body : Plastic
  7. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series Hijab
    Mulai

    Rp1.699.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series Hijab
    Deskripsi:
    Mesin Cuci Polytron PWM 1076G adalah mesin cuci 2 tabung dengan kapasitas besar 10 kg, dirancang khusus untuk memberikan kemudahan mencuci dalam jumlah besar sekaligus. Mesin cuci ini menawarkan performa tinggi dengan teknologi hemat energi, menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan rumah tangga modern.
    atribut:
    • Hijab Mode: Yes
    • Load Type: Twin Tube
  8. Sharp Front Loading Series
    Mulai

    Rp5.499.900

    Sharp Front Loading Series
    Deskripsi:
    Triple Quick WashProgram Pencucian cepat yang dapat dipilih 15', 30' atau 45' sesuai kebutuhan.Super Clean RinseDapat menambah pembilasan hingga 4 kali menjadikan cucian lebih bersih.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian lalu menyesuaikan konsumsi listrik, konsumsi air dan durasi pencucian sesuai dengan jumlah cuciannya secara otomatis.Turbo KeyMempercepat proses pencucian, cucian selesai 6-10 menit lebih awal.Silent WashFitur mencuci dengan suara mesin yang senyap dan tidak bising.
    atribut:
    • Color: Silver Grey
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Model : Front Loading Quick Wash Series
Daftar Harga mesin cuci sharp 8kg Terbaru October 2026
Sharp Mesin Cuci 2 TabungRp2.199.900
Sharp Inverter SeriesRp9.199.900
Sharp Mesin Cuci 1 TabungRp4.899.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
Sharp Dolphinwave SeriesRp2.099.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua TabungRp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait